CEMBRE SPA - CEMANE10-M10 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.50MMQ FLEX VITE 10 - ANE10-M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692048192
Artikelnummer
CEMANE10-M10
Herstellernummer
ANE10-M10
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Farbe der Isolation:
schwarz
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
50 mm²
AWG-Größe:
1
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


