CEMBRE SPA - CEMAA95-M12 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.95 MMQ VITE 12 - AA95-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95...95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8051316088680
Artikelnummer
CEMAA95-M12
Herstellernummer
AA95-M12
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95...95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
95 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


