Startseite

CEMBRE SPA - CEMAA70-M8 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.70 MMQ VITE 8 - AA70-M8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMAA70-M8 CAPOCORDA  AL.X CAVO ALL.70 MMQ VITE 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692885759

Artikelnummer

CEMAA70-M8

Herstellernummer

AA70-M8

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70...70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

St-Nennquerschnitt:

70 mm²

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 70mmq VITE 8mm