CEMBRE SPA - CEMAA70-M14 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.70 MMQ VITE 14 - AA70-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692068275
Artikelnummer
CEMAA70-M14
Herstellernummer
AA70-M14
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70...70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
70 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


