CEMBRE SPA - CEMAA70-M12 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.70 MMQ VITE 12 - AA70-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692045306
Artikelnummer
CEMAA70-M12
Herstellernummer
AA70-M12
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70...70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
70 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


