CEMBRE SPA - CEMAA50-M12AW CAPOC.IN AL.X FUNE ACC.50 MMQ 9 VITE 1 - AA50-M12AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile - ja
St-Nennquerschnitt - 50 mm²
Packung
3 ST
EAN
8016692042442
Artikelnummer
CEMAA50-M12AW
Herstellernummer
AA50-M12AW
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
St-Nennquerschnitt:
50 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


