CEMBRE SPA - CEMAA35-M8 CAPIC.AL MT/BTSEZ.35MMQ DIAM.8MM - AA35-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35...35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692025841
Artikelnummer
CEMAA35-M8
Herstellernummer
AA35-M8
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35...35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
35 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


