CEMBRE SPA - CEMAA240-M14 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.240 MMQ VITE 14 - AA240-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²
St-Nennquerschnitt - 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Packung
3 ST
EAN
8016692045498
Artikelnummer
CEMAA240-M14
Herstellernummer
AA240-M14
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240...240 mm²
St-Nennquerschnitt:
240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


