Startseite

CEMBRE SPA - CEMAA240-M12 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.240 MMQ VITE 12 - AA240-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692045474

Artikelnummer

CEMAA240-M12

Herstellernummer

AA240-M12

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

240...240 mm²

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

240...240 mm²

St-Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

CAPICORDA MONOMETALLICI PER CAVI IN ALLUMINIO