CEMBRE SPA - CEMAA185-M14 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.185 MMQ VITE 14 - AA185-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185...185 mm²
St-Nennquerschnitt - 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Packung
3 ST
EAN
8016692045450
Artikelnummer
CEMAA185-M14
Herstellernummer
AA185-M14
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185...185 mm²
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185...185 mm²
St-Nennquerschnitt:
185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


