CEMBRE SPA - CEMAA185-M12 CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.185 MMQ VITE 12 - AA185-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185...185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692045436
Artikelnummer
CEMAA185-M12
Herstellernummer
AA185-M12
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185...185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185...185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
185 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


