Startseite

CEMBRE SPA - CEMA9-M10 CAPOCORDA SEZ.35MMQ EXTRAFLEX VITE 10MM - A9-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692923383

Artikelnummer

CEMA9-M10

Herstellernummer

A9-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie