Startseite

CEMBRE SPA - CEMA80-M14 CAPOCORDA SEZ.400MMQ VITE 14MM - A80-M14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA80-M14 CAPOCORDA SEZ.400MMQ VITE 14MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692804408

Artikelnummer

CEMA80-M14

Herstellernummer

A80-M14

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

400 mm²

AWG-Größe:

sonstige

Capicorda per conduttori in rame con occhiello

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie