Startseite

CEMBRE SPA - CEMA7-M8-CS CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 8MM CONFEZ.SELF - A7-M8-CS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA7-M8-CS CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 8MM CONFEZ.SELF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692604626

Artikelnummer

CEMA7-M8-CS

Herstellernummer

A7-M8-CS

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 8MM CONFEZ.SELF.. Capicorda tubolare per conduttori in rame