CEMBRE SPA - CEMA60B-M12/31 CAPOC.SENZA FORO SPIA 300MMQ VITE12MM B3 - A60B-M12/31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692408620
Artikelnummer
CEMA60B-M12/31
Herstellernummer
A60B-M12/31
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
500 kcmil


