CEMBRE SPA - CEMA60B-M10/31 CAPOC.SENZA FORO SPIA 300MMQ VITE10MM B3 - A60B-M10/31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692589053
Artikelnummer
CEMA60B-M10/31
Herstellernummer
A60B-M10/31
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt:
300 mm²




