Startseite

CEMBRE SPA - CEMA60-M20 CAPOCORDA SEZ.300MMQ VITE 20MM - A60-M20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA60-M20 CAPOCORDA SEZ.300MMQ VITE 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692038759

Artikelnummer

CEMA60-M20

Herstellernummer

A60-M20

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

300 mm²

AWG-Größe:

500 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie