Startseite

CEMBRE SPA - CEMA60-M16 CAPOCORDA SEZ.300MMQ VITE 16MM - A60-M16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA60-M16 CAPOCORDA SEZ.300MMQ VITE 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692038742

Artikelnummer

CEMA60-M16

Herstellernummer

A60-M16

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

300 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

500 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie