Startseite

CEMBRE SPA - CEMA60-L12 CAPOCOR.SEZ.300MMQ VITE 12MM PIEGATO A 9 - A60-L12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA60-L12 CAPOCOR.SEZ.300MMQ VITE 12MM PIEGATO A 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692051963

Artikelnummer

CEMA60-L12

Herstellernummer

A60-L12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

300 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

500 kcmil

CAPICORDA PIEGATO A 90 GRADI SERIE A-L PER CONDUTTORI IN RAME