Startseite

CEMBRE SPA - CEMA5-M6-CS CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 6MM CONFEZ.SELF - A5-M6-CS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA5-M6-CS CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 6MM CONFEZ.SELF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692604466

Artikelnummer

CEMA5-M6-CS

Herstellernummer

A5-M6-CS

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

4

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 6MM CONFEZ.SELF.. Capicorda tubolare per conduttori in rame