Startseite

CEMBRE SPA - CEMA48-M8 CAPOCORDA SEZ.240MMQ VITE 8MM - A48-M8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA48-M8 CAPOCORDA SEZ.240MMQ VITE 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692921907

Artikelnummer

CEMA48-M8

Herstellernummer

A48-M8

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

240 mm²

AWG-Größe:

350 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello