Startseite

CEMBRE SPA - CEMA48-M16/31 CAPOCORDA SEZ.240MMQ VITE 16MM B=31MM - A48-M16/31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - ja

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

A-M

EAN

8016692923512

Artikelnummer

CEMA48-M16/31

Herstellernummer

A48-M16/31

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

ja

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

240 mm²

AWG-Größe:

350 kcmil

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B.T. PER CAVI IN RAME, CON OCCHIELLO