Startseite

CEMBRE SPA - CEMA48-L10 CAPOCOR.SEZ.240MMQ VITE 10MM PIEGATO A 9 - A48-L10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA48-L10 CAPOCOR.SEZ.240MMQ VITE 10MM PIEGATO A 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692853680

Artikelnummer

CEMA48-L10

Herstellernummer

A48-L10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

350 kcmil

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre A48-L10 - CAPOCOR.SEZ.240MMQ VITE 10MM PIEGATO A 9