CEMBRE SPA - CEMA37-M14 CAPOCORDA SEZ.185MMQ VITE 14MM - A37-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
A-M
EAN
8016692038636
Artikelnummer
CEMA37-M14
Herstellernummer
A37-M14
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
185 mm²
AWG-Größe:
300 kcmil


