Startseite

CEMBRE SPA - CEMA37-M10 CAPOCORDA SEZ.185MMQ VITE 10MM - A37-M10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA37-M10 CAPOCORDA SEZ.185MMQ VITE 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692989617

Artikelnummer

CEMA37-M10

Herstellernummer

A37-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

185 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

300 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie