Startseite

CEMBRE SPA - CEMA37-L16 CAPOCOR.SEZ.185MMQ VITE 16MM PIEGATO A 9 - A37-L16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA37-L16 CAPOCOR.SEZ.185MMQ VITE 16MM PIEGATO A 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692788029

Artikelnummer

CEMA37-L16

Herstellernummer

A37-L16

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Anschlusswinkel:

90°

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

185 mm²

AWG-Größe:

300 kcmil