CEMBRE SPA - CEMA35-M16 CAPOCORDA SEZ.150MMQ EXTRAFLEX VITE 16MM - A35-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
15 ST
EAN
8016692039251
Artikelnummer
CEMA35-M16
Herstellernummer
A35-M16
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
150 mm²
AWG-Größe:
300 kcmil
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


