CEMBRE SPA - CEMA35-M12 CAPOCORDA SEZ.150MMQ EXTRAFLEX VITE 12MM - A35-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692039237
Artikelnummer
CEMA35-M12
Herstellernummer
A35-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
300 kcmil
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


