Startseite

CEMBRE SPA - CEMA35-M10 CAPOCORDA SEZ.150MMQ EXTRAFLEX VITE 10MM - A35-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692065984

Artikelnummer

CEMA35-M10

Herstellernummer

A35-M10

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

150 mm²

AWG-Größe:

300 kcmil

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie