CEMBRE SPA - CEMA30B-M8/19 CAPOC.SENZA FORO SPIA 150MMQ VITE8MM B19 - A30B-M8/19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692038971
Artikelnummer
CEMA30B-M8/19
Herstellernummer
A30B-M8/19
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
250 kcmil
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


