CEMBRE SPA - CEMA30B-M10/19 CAPOC.SENZA FORO SPIA 150MMQ VITE10MM B1 - A30B-M10/19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - ja
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692038988
Artikelnummer
CEMA30B-M10/19
Herstellernummer
A30B-M10/19
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
150 mm²
AWG-Größe:
250 kcmil
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


