Startseite

CEMBRE SPA - CEMA30-M8 CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 8MM - A30-M8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA30-M8 CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692038544

Artikelnummer

CEMA30-M8

Herstellernummer

A30-M8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

250 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie