Startseite

CEMBRE SPA - CEMA30-M12-CS CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 12MM CONFEZ.SE - A30-M12-CS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA30-M12-CS CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 12MM CONFEZ.SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692605371

Artikelnummer

CEMA30-M12-CS

Herstellernummer

A30-M12-CS

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

250 kcmil

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.150MMQ VITE 12MM CONFEZ.SE.. Capicorda tubolare per conduttori in rame