Startseite

CEMBRE SPA - CEMA30-L16 CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 16MM PIEGATO A 9 - A30-L16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA30-L16 CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 16MM PIEGATO A 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692203782

Artikelnummer

CEMA30-L16

Herstellernummer

A30-L16

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

250 kcmil

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre A30-L16 - CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 16MM PIEGATO A 9