Startseite

CEMBRE SPA - CEMA3-U5 CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.16MMQ VITE 5MM - A3-U5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA3-U5 CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.16MMQ VITE 5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 16...16 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692042848

Artikelnummer

CEMA3-U5

Herstellernummer

A3-U5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

16...16 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.16MMQ VITE 5MM.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame