Startseite

CEMBRE SPA - CEMA3-L8 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 8MM PIEGATO A 9 - A3-L8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA3-L8 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 8MM PIEGATO A 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692027784

Artikelnummer

CEMA3-L8

Herstellernummer

A3-L8

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

6

CAPICORDA PIEGATO A 90 GRADI SERIE A-L PER CONDUTTORI IN RAME