Startseite

CEMBRE SPA - CEMA3-L5 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 5MM PIEGATO A 9 - A3-L5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA3-L5 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 5MM PIEGATO A 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692027746

Artikelnummer

CEMA3-L5

Herstellernummer

A3-L5

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

6

CAPICORDA PIEGATO A 90 GRADI SERIE A-L PER CONDUTTORI IN RAME