Startseite

CEMBRE SPA - CEMA24-M8 CAPOCORDA SEZ.120MMQ VITE 8MM - A24-M8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA24-M8 CAPOCORDA SEZ.120MMQ VITE 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

A-M

EAN

8016692923284

Artikelnummer

CEMA24-M8

Herstellernummer

A24-M8

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

120 mm²

AWG-Größe:

000

Capicorda per conduttori in rame con occhiello