Startseite

CEMBRE SPA - CEMA20-M20 CAPOCORDA SEZ.95MMQ EXTRAFLEX VITE 20MM - A20-M20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA20-M20 CAPOCORDA SEZ.95MMQ EXTRAFLEX VITE 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692046600

Artikelnummer

CEMA20-M20

Herstellernummer

A20-M20

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

000

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.95MMQ EXTRAFLEX VITE 20MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame