CEMBRE SPA - CEMA2-U5 CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.10MMQ VITE 5 MM - A2-U5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Gabelform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 10...10 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692046082
Artikelnummer
CEMA2-U5
Herstellernummer
A2-U5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Gabelform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
10...10 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


