Startseite

CEMBRE SPA - CEMA2-M8 CAPOCORDA SEZ.10MMQ VITE 8MM - A2-M8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA2-M8 CAPOCORDA SEZ.10MMQ VITE 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692038094

Artikelnummer

CEMA2-M8

Herstellernummer

A2-M8

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

10 mm²

AWG-Größe:

8

Capicorda per conduttori in rame con occhiello