Startseite

CEMBRE SPA - CEMA19-M6 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 6MM - A19-M6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA19-M6 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692038414

Artikelnummer

CEMA19-M6

Herstellernummer

A19-M6

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

95 mm²

AWG-Größe:

000

Capicorda per conduttori in rame con occhiello