CEMBRE SPA - CEMA17-M8 CAPOCORDA SEZ.70MMQ EXTRAFLEX VITE 8MM - A17-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692039084
Artikelnummer
CEMA17-M8
Herstellernummer
A17-M8
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
00
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


