CEMBRE SPA - CEMA12-M8 CAPOCORDA SEZ.50MMQ EXTRAFLEX VITE 8MM - A12-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692039046
Artikelnummer
CEMA12-M8
Herstellernummer
A12-M8
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
50 mm²
AWG-Größe:
1
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


