CEMBRE SPA - CEMA12-M12 CAPOCORDA SEZ.50MMQ EXTRAFLEX VITE 12MM - A12-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692039060
Artikelnummer
CEMA12-M12
Herstellernummer
A12-M12
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
50 mm²
AWG-Größe:
1
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


