CEMBRE SPA - CEMA12-M10/19 CAPOCORDA SEZ.50MMQFLEX VITE 10MM B=19M - A12-M10/19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - ja
Isoliert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692038902
Artikelnummer
CEMA12-M10/19
Herstellernummer
A12-M10/19
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
50 mm²
AWG-Größe:
1



