Startseite

CEMBRE SPA - CEMA10B-M8/14 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14,0MM - A10B-M8/14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA10B-M8/14 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14,0MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692536378

Artikelnummer

CEMA10B-M8/14

Herstellernummer

A10B-M8/14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

ja

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14 0MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame