CEMBRE SPA - CEMA100-M16 CAPOCORDA SEZ.500MMQ VITE 16MM - A100-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692038803
Artikelnummer
CEMA100-M16
Herstellernummer
A100-M16
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
500 mm²
AWG-Größe:
1000 kcmil
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


