Startseite

CEMBRE SPA - CEMA10-M12-CS CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 12MM CONFEZ.SEL - A10-M12-CS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA10-M12-CS CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 12MM CONFEZ.SEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 9 ST

EAN

8016692604800

Artikelnummer

CEMA10-M12-CS

Herstellernummer

A10-M12-CS

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 12MM CONFEZ.SEL.. Capicorda tubolare per conduttori in rame