Startseite

CEMBRE SPA - CEMA10-M10 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 10MM - A10-M10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA10-M10 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

A-M

EAN

8016692038315

Artikelnummer

CEMA10-M10

Herstellernummer

A10-M10

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

50 mm²

AWG-Größe:

1

Capicorda per conduttori in rame con occhiello